SOMT....20ER-GM 14

Número de artículo: 222076 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOMT140520-ER-GM
    Tipo S
    Radio angular 2 mm
    Clase CA6535
    Material de corte MD
    Radio de programación para ap máx. 3,5 mm
    Avance fz por diente 0,5 − 1,2 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Tamaño de plaquita 14
    Grosor de la placa E 5,56 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 222076 14
    EAN / GTIN 4960664708291
    Número del fabricante TMA05627

    Tablas de Aplicación

    Inconel
    S
    30
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

    Aplicación:

    La geometría GM es la mejor elección para el mecanizado general.

    Nota:

    Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra