Fresa de avance elevado MFH Harrier 63/6S mm

Número de artículo: 222065 63/6S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 46 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,5 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD 3,5 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 109 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 124 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,45 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 45,4 mm
Tamaño de plaquita 10
Plaquita de corte adecuada SOMT..
Tornillo para plaquita 229718 (15IP; 3,5 Nm)
Ángulo de ajuste κ 10 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222065 63/6S
EAN / GTIN 4960664707676
Número del fabricante THN07675

Descripción

Descripción:

La fresa de avance elevado MFH Harrier permite tiempos de mecanizado breves gracias a valores de avance elevados con grandes profundidades de corte. La combinación de aristas de corte convexas y el ángulo de ataque reduce la fuerza de corte y minimiza la baja vibración.

Aplicación:

Para aumentar la productividad en el planeado con fresa, el fresado de cajeras y de ranuras. Las grandes longitudes de voladizo en el fresado en Z no son un inconveniente gracias a la reducida fuerza de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra