Fresa de avance elevado MFH Harrier 66/5L mm

Número de artículo: 222065 66/5L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 66 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 42 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD 5 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 108 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 130 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,5 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 41 mm
Tamaño de plaquita 14
Plaquita de corte adecuada SOMT..
Tornillo para plaquita 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Ángulo de ajuste κ 10 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222065 66/5L
EAN / GTIN 4960664719631
Número del fabricante THN07663

Descripción

Descripción:

La fresa de avance elevado MFH Harrier permite tiempos de mecanizado breves gracias a valores de avance elevados con grandes profundidades de corte. La combinación de aristas de corte convexas y el ángulo de ataque reduce la fuerza de corte y minimiza la baja vibración.

Aplicación:

Para aumentar la productividad en el planeado con fresa, el fresado de cajeras y de ranuras. Las grandes longitudes de voladizo en el fresado en Z no son un inconveniente gracias a la reducida fuerza de corte.