{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ de corte DC | 52 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 96,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 103 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,7 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 73,66 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | |
Ángulo de ajuste κ | 17 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Quality Dress | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora |
Número de artículo | 221106 52/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393392 | |
Número del fabricante | 3369973 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED, con perforación, ⌀ Dc / cantidad de cortes Z: 52/7
a petición
En stock
6 piezas en stock
578,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
306,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
338,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Longitud total Ltot | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |