Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.031″ ,Longitud total (OAL) 3-1/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.209″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1/2″
- Número de plaquitas (CICT): 1
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.031″
- Longitud funcional (LF): 2.359″
- Longitud de la cabeza (LH): 1.2″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFX4 XNMU 040310T
- Longitud total (OAL): 3-1/4″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees