{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 76,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 83 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,8 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 64,45 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | |
Ángulo de ajuste κ | 17 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Quality Dress | FFX4 FD042-6-16-04 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora |
Número de artículo | 221106 42/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393385 | |
Número del fabricante | 3369961 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED 42/6
a petición
En stock
15 piezas en stock
515,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
259,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
262,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste κ | 17 | 15 - 30 | 15 - 30 |
Empleo de fresa | Plunging ;Ramping ;Ramping | Fresado circular ;Ramping | Fresado circular ;Ramping |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con taladro |
⌀ D3 | 34,6 | 32 | 32 |
Tipo de producto | Fresa copiadora | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 |