{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Código ISO plaquita de corte | XNMU 043010HP | |
Tipo | S | |
Radio angular | 1 mm | |
Clase | IC882 | |
Material de corte | HM | |
Radio de programación para ap máx. | 1,8 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,8 mm | |
Avance fz | 0,4 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Geometría | HP | |
Quality Dress | FFX4 XNMU 040310HP IC882 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 221205 S | |
EAN / GTIN | 7291075393484 | |
Número del fabricante | 3336664 |