XNMU 040310RM-T UNI

Número de artículo: 221210 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie LOGIQ4FEED
    Código ISO plaquita de corte XNMU 040310RM-T
    Tipo UNI
    Radio angular 1 mm
    Clase IC808
    Material de corte HM
    Radio de programación para ap máx. 1,8 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 0,8 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Geometría RM-T
    Quality Dress FFX4 XNMU 040310RM-T IC808
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221210 UNI
    EAN / GTIN 7291075393491
    Número del fabricante 3360413

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    220
    Acero < 750 N/mm²
    P
    200
    Acero < 900 N/mm²
    P
    190
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de corte de dos lados con 4 aristas de corte. Con filo secundario.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,6...1 × D / ap máx. = 0,8 mm.
    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra