{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 56,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 63 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,2 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 42,97 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | |
Ángulo de ajuste κ | 17 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Quality Dress | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora |
Número de artículo | 221106 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393354 | |
Número del fabricante | 3336686 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED 32/5
a petición
En stock
17 piezas en stock
437,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
405,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ D3 | 24,6 | 19 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 56,6 | 51 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 42,97 | 18 |
Serie | LOGIQ4FEED | FeedKing |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 |