{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 32,6 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 72,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 79 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,9 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 57,29 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | |
Ángulo de ajuste κ | 17 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Quality Dress | FFX4 FD040-6-16-04 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora |
Número de artículo | 221106 40/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393361 | |
Número del fabricante | 3336687 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED, con perforación, ⌀ Dc / cantidad de cortes Z: 40/6
a petición
En stock
20 piezas en stock
502,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
429,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 |
Ángulo de ajuste κ | 17 grados | 10 grados |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 72,6 mm | 67 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,9 grados | 0,66 grados |
Tipo de producto | Fresa copiadora | Fresa copiadora (RD..10) |