{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 92,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 99 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,7 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 73,66 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | |
Ángulo de ajuste κ | 17 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Quality Dress | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora |
Número de artículo | 221106 50/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393378 | |
Número del fabricante | 3366530 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED 50/7
a petición
En stock
16 piezas en stock
592,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
442,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Plunging ;Ramping ;Ramping | Fresado circular ;Ramping ;Plunging |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro |
⌀ de corte DC | 50 | 50 |
⌀ D3 | 42,6 | 37 |
Fresado circular de taladro ap | 0,8 | 0,85 |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,7 | 0,48 |
Tipo de producto | Fresa copiadora | Fresa copiadora (RD..10) |