{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150180 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085900 | |
Número del fabricante | 150180 8,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos 90°, TiN, ⌀ exterior Dc: 8,3mm
a petición
En stock
368 piezas en stock
15,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
534 piezas en stock
11,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
27,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
430 piezas en stock
8,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
14,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
392 piezas en stock
30,68 €
21,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
511 piezas en stock
33,52 €
23,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
324 piezas en stock
16,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
202 piezas en stock
15,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Recubrimiento | TiN | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | verde | sin | verde | sin | sin | verde | verde | verde | verde |
Longitud total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | 0,09 mm/rev. | 0,09 mm/rev. | 0,09 mm/rev. | 0,09 mm/rev. | 0,1 mm/rev. | 0,1 mm/rev. | 0,09 mm/rev. | 0,09 mm/rev. |