{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150130 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741820 | |
Número del fabricante | 150130 8,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión con división irregular 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 8,3mm
a petición
En stock
529 piezas en stock
30,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
27,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
49,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
291 piezas en stock
15,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | 0,09 mm/rev. | 0,1 mm/rev. | 0,09 mm/rev. |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |