Avellanadores cónicos 90° 19 mm

Número de artículo: 150180 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
341 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 19 mm
Recubrimiento TiN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3,5 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,14 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color verde
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150180 19
EAN / GTIN 4045197085979
Número del fabricante 150180 19

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
38
Acero < 500 N/mm²
P
34
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Modelo económico, mayor rendimiento gracias el revestimiento.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Avellanadores cónicos 90° 19 mm

Avellanadores cónicos 90° 19 mm

a petición
En stock
341 piezas en stock
32,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
56,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
49,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior 19 mm 19 mm 19 mm
anillo de color verde azul azul
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10 M10 M10
Refrigeración interior no no no
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Material de corte HSS HSS E HSS E
⌀ de mango Ds 10 mm 10 mm 10 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra