{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 mm | |
Longitud total L | 71 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M16 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150180 31 | |
EAN / GTIN | 4045197086013 | |
Número del fabricante | 150180 31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos 90° 31 mm
a petición
En stock
811 piezas en stock
57,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
111,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para tornillos avellanados DIN 7991 | M16 | M16 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 | 4,2 |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 | 0,2 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |