{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,5 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150180 5 | |
EAN / GTIN | 4045197085863 | |
Número del fabricante | 150180 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos 90° 5 mm
a petición
En stock
133 piezas en stock
13,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
21,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 5 | 5 |
anillo de color | verde | verde |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia de mango | h9 | h9 |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,5 | 1,5 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |