{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 11,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150180 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085931 | |
Número del fabricante | 150180 11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos 90°, TiN, ⌀ exterior Dc: 11,5mm
a petición
En stock
328 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
608 piezas en stock
14,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
30,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
333 piezas en stock
10,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
16,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
185 piezas en stock
35,27 €
24,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
38,02 €
26,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
19,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
17,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | sin | verde | sin | sin | verde | verde | verde | verde |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | 0,12 mm/rev. | 0,12 mm/rev. | 0,12 mm/rev. | 0,12 mm/rev. | 0,13 mm/rev. | 0,13 mm/rev. | 0,12 mm/rev. | 0,12 mm/rev. |