Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 11,5mm

Número de artículo: 150152 11,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango de tres superficies de apriete con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 11,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2,8 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,12 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150152 11,5
EAN / GTIN 4045197716989
Número del fabricante 150152 11,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C.
Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior D<sub>c</sub>: 11,5mm

Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 11,5mm

a petición
En stock
59 piezas en stock
16,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
591 piezas en stock
14,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock
30,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
284 piezas en stock
10,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
314 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
172 piezas en stock
35,27 €
24,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
237 piezas en stock
38,02 €
26,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock
19,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock
17,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color sin sin verde sin verde verde verde verde verde
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9
Material de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
⌀ de mango Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,12 mm/rev. 0,12 mm/rev. 0,12 mm/rev. 0,12 mm/rev. 0,12 mm/rev. 0,13 mm/rev. 0,13 mm/rev. 0,12 mm/rev. 0,12 mm/rev.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra