{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,5 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150152 10 | |
EAN / GTIN | 4045197716958 | |
Número del fabricante | 150152 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 10mm
a petición
En stock
254 piezas en stock
15,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
585 piezas en stock
12,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
29,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
911 piezas en stock
9,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
752 piezas en stock
17,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
292 piezas en stock
31,05 €
21,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
434 piezas en stock
33,89 €
23,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
17,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
175 piezas en stock
15,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |