Juego de avellanadores cónicos n.º 150152 con caja 90°, Sin revestimiento, Cantidad de avellanadores: 6

Número de artículo: 150312 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango de tres superficies de apriete con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de avellanadores 6
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150312 6
EAN / GTIN 4045197717115
Número del fabricante 150312 6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja.
Práctico para montaje y talleres.
Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Mango adicionalmente con 3 superficies de apriete para la aplicación en mandrino de 3 mordazas.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de avellanadores cónicos n.º 150152 con caja 90°, Sin revestimiento, Cantidad de avellanadores: 6

Juego de avellanadores cónicos n.º 150152 con caja 90°, Sin revestimiento, Cantidad de avellanadores: 6

a petición
En stock
82 piezas en stock
107,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
348,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cantidad de avellanadores 6 6
Recubrimiento Sin revestimiento TiAlN
anillo de color sin verde
Ángulo de punta del avellanador 90 grados 90 grados
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9
Material de corte HSS HSS
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico