Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 23mm

Número de artículo: 150152 23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango de tres superficies de apriete con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 23 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3,8 mm
Longitud total L 67 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M12
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150152 23
EAN / GTIN 4045197717054
Número del fabricante 150152 23

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C.
Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior D<sub>c</sub>: 23mm

Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 23mm

a petición
En stock
39 piezas en stock
35,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
289 piezas en stock
32,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
99 piezas en stock
69,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
251 piezas en stock
23,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
209 piezas en stock
44,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
135 piezas en stock
63,19 €
44,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
172 piezas en stock
68,51 €
47,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
45,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
42,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Longitud total L 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm
Ángulo de punta del avellanador 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev. 0,16 mm/rev. 0,16 mm/rev. 0,16 mm/rev. 0,16 mm/rev. 0,22 mm/rev. 0,22 mm/rev. 0,16 mm/rev. 0,16 mm/rev.
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra