{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 15 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150152 15 | |
EAN / GTIN | 4045197717009 | |
Número del fabricante | 150152 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 15mm
a petición
En stock
245 piezas en stock
19,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
794 piezas en stock
16,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
38,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.126 piezas en stock
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
335 piezas en stock
23,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
279 piezas en stock
41,51 €
29,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
493 piezas en stock
44,54 €
31,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
22,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
20,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | verde | sin | verde | verde | verde | verde | verde |
Longitud total L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |