{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M10 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150152 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197717030 | |
Número del fabricante | 150152 20,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 20,5mm
a petición
En stock
169 piezas en stock
27,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
867 piezas en stock
56,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
78,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
246 piezas en stock
56,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
31,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |