{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M10 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150184 20,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524470 | |
Número del fabricante | 150184 20,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 20,5 mm
a petición
En stock
369 piezas en stock
31,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
607 piezas en stock
52,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
483 piezas en stock
55,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
anillo de color | verde | verde | verde |
Longitud total L | 63 | 63 | 63 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,16 | 0,22 | 0,22 |