Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 19 mm

Número de artículo: 150184 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 19 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Material de corte HSS
    División de las cuchillas del avellanador desigual
    Número de filos Z 3
    Norma DIN 335 C
    Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
    Refrigeración interior no
    ⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3,5 mm
    Longitud total L 63 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
    Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,14 mm/rev.
    Tolerancia de mango h9
    anillo de color verde
    Serie Pro Steel
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 150184 19
    EAN / GTIN 4062406524463
    Número del fabricante 150184 19

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    75
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    70
    Acero < 750 N/mm²
    P
    50
    Acero < 900 N/mm²
    P
    40
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    20
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    15
    Acero < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
    Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
    HOLEX Pro Steel:
    • Resultados de mecanizado exactos en el uso manual y mecánico.
    • Marcha sin traqueteo gracias a la división extremadamente irregular de las cuchillas para lograr superficies atractivas.
    • Vida útil óptima de la herramienta gracias al recubrimiento de alto rendimiento de TiALN.
    • Elevada seguridad de proceso gracias a una evacuación de virutas optimizada.
    • Atractiva relación calidad-precio.

    Mango adicionalmente con 3 superficies de apriete para la aplicación en mandril de 3 mordazas.

    Aplicación:

    Avellanadores cónicos de precisión para la producción sin vibraciones de avellanadores de 90°.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 19 mm

    Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 19 mm

    a petición
    En stock
    43 piezas en stock
    31,59 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    142 piezas en stock
    49,41 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Recubrimiento TiAlN TiAlN
    anillo de color verde verde
    Longitud total L 63 63
    Mango Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9
    Material de corte HSS HSS
    ⌀ de mango Ds 10 10
    ⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3,5 3,5

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra