{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 10,4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,5 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M5 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150184 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406524418 | |
Número del fabricante | 150184 10,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 10,4 mm
a petición
En stock
224 piezas en stock
17,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
721 piezas en stock
34,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
186 piezas en stock
16,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
56,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
33,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | AlTiCN |
anillo de color | verde | verde | sin | verde | azul |
Longitud total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 107 mm | 50 mm |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |