{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,5 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150132 10 | |
EAN / GTIN | 4045197741943 | |
Número del fabricante | 150132 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 10 mm
a petición
En stock
118 piezas en stock
33,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
17,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 10 | 10 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 50 | 50 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,13 | 0,12 |