{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,5 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150132 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197700759 | |
Número del fabricante | 150132 6,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 6,3 mm
a petición
En stock
374 piezas en stock
30,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
470 piezas en stock
15,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 6,3 | 6,3 |
Longitud total L | 45 | 45 |
Refrigeración interior | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia de mango | h9 | h9 |