Juego de avellanadores cónicos de precisión con 3 superficies de apriete n.º 150132 con caja 90°, TiAlN, Cantidad de avellanadores: 5

Número de artículo: 150303 5
Descuento
169,90 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
208 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de avellanadores 5
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
anillo de color verde
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150303 5
EAN / GTIN 4045197912107
Número del fabricante 150303 5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
75
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
18
Acero < 1400 N/mm²
P
8
Acero < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Avellanador cónico de precisión n.° 150132. Todos los avellanadores adicionalmente con 3 superficies de apriete en el mango para la aplicación en mandrino de 3 mordazas.
Todos los avellanadores provistos de 3 filos. Geometría especial con división extremadamente desigual y preparación del filo adaptada. Con destalonado radial. Canales de virutas rectificados de pieza llena. Revestimiento especial de TiAIN de nuevo desarrollo para duraciones óptimas. Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

Ventaja:

Gran suavidad de marcha durante todo el proceso de avellanado. Funcionamiento sin vibraciones para resultados perfectos junto con una vida útil óptima de la herramienta.

Aplicación:

Avellanador cónico de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

Contenido:

1 avellanador de cada: Tam. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Volumen de suministro:

Juego de avellanador cónico de precisión de 5 piezas con Rundbox.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de avellanadores cónicos de precisión con 3 superficies de apriete n.º 150132 con caja 90°, TiAlN, Cantidad de avellanadores: 5

Juego de avellanadores cónicos de precisión con 3 superficies de apriete n.º 150132 con caja 90°, TiAlN, Cantidad de avellanadores: 5

a petición
En stock
208 piezas en stock
169,90 €
117,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock
203,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock
213,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
282 piezas en stock
164,85 €
114,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
109,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
119,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 3 3 3 3 3 3
Cantidad de avellanadores 5 5 5 5 6 6
Ángulo de punta del avellanador 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango de tres superficies de apriete con h9
División de las cuchillas del avellanador desigual desigual desigual desigual desigual desigual
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra