Juego de avellanadores cónicos de precisión n.° 150130 con caja 90° 5

Número de artículo: 150301 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
273 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de avellanadores 5
    Recubrimiento TiAlN
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Material de corte HSS
    División de las cuchillas del avellanador desigual
    Número de filos Z 3
    Norma DIN 335 C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    anillo de color verde
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 150301 5
    EAN / GTIN 4045197911896
    Número del fabricante 150301 5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    75
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    75
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    65
    Acero < 750 N/mm²
    P
    50
    Acero < 900 N/mm²
    P
    30
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    8
    Acero < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafito, PRFV, CFRP
    N
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Avellanador cónico de precisión n.° 150130.
    Todos los avellanadores provistos de 3 filos. Geometría especial con división extremadamente desigual y preparación del filo adaptada. Con destalonado radial. Canales de virutas rectificados de pieza llena. Revestimiento especial de TiAIN de nuevo desarrollo para duraciones óptimas. Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

    Ventaja:

    Gran suavidad de marcha durante todo el proceso de avellanado. Funcionamiento sin vibraciones para resultados perfectos junto con una vida útil óptima de la herramienta.

    Aplicación:

    Avellanador cónico de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

    Contenido:

    1 avellanador de cada: tam. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

    Volumen de suministro:

    Juego de avellanador cónico de precisión de 5 piezas con Rundbox.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra