{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150175 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085740 | |
Número del fabricante | 150175 8,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos 90° 8,3 mm
a petición
En stock
486 piezas en stock
8,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
382 piezas en stock
11,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
34,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
426 piezas en stock
43,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
13,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Longitud total L | 50 | 50 | 105 | 155 | 50 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |