{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 10,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,5 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M5 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150175 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085764 | |
Número del fabricante | 150175 10,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos 90° 10,4 mm
a petición
En stock
994 piezas en stock
9,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.169 piezas en stock
13,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
150 piezas en stock
38,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
165 piezas en stock
48,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
654 piezas en stock
14,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
17,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | azul | sin |
Longitud total L | 50 | 50 | 107 | 157 | 50 | 51 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 335 C | Norma de fábrica |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |