{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,8 mm | |
Longitud total L | 67 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M12 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150175 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085849 | |
Número del fabricante | 150175 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos 90° 25 mm
a petición
En stock
1.108 piezas en stock
24,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
960 piezas en stock
34,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
501 piezas en stock
35,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
182,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
84,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
110,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | MDI | HSS | HSS |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |