{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 7 mm - 20 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M12 − M33 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Longitud total | 700 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148350 5 | |
EAN / GTIN | 4067263461203 | |
Número del fabricante | 148350 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 5
a petición
En stock
307 piezas en stock
78,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
88,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
173 piezas en stock
50,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos | Giramachos |