{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 3 mm - 9 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M4 − M12 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Longitud total | 265 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148350 2 | |
EAN / GTIN | 4067263461173 | |
Número del fabricante | 148350 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giramachos, ajustable reforzado 2
a petición
En stock
2.724 piezas en stock
19,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
703 piezas en stock
24,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.102 piezas en stock
9,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 265 | 265 | 265 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 3 ;9 | 3 ;9 | 3 ;9 |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 5 ;10 | 5 ;10 | 5 ;10 |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos | Giramachos |