{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 2 mm - 8 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 − M12 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Longitud total | 175 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148350 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263461166 | |
Número del fabricante | 148350 1.1/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 1.1/2
a petición
En stock
2.406 piezas en stock
13,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
556 piezas en stock
18,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.933 piezas en stock
6,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos | Giramachos |