{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 14,5 mm - 40 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M25 − M68 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 20 mm - 50 mm | |
Longitud total | 1.258 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148350 8 | |
EAN / GTIN | 4067263462934 | |
Número del fabricante | 148350 8 |