{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M9 − M27 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Longitud total | 480 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148350 4 | |
EAN / GTIN | 4067263461197 | |
Número del fabricante | 148350 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giramachos, ajustable reforzado 4
a petición
En stock
804 piezas en stock
46,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
56,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
260 piezas en stock
31,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 480 | 480 | 480 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos | Giramachos |