{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 2 mm - 5 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 − M8 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Longitud total | 125 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148350 0 | |
EAN / GTIN | 4067263461142 | |
Número del fabricante | 148350 0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giramachos, ajustable reforzado 0
a petición
En stock
1.879 piezas en stock
11,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
499 piezas en stock
16,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.181 piezas en stock
6,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 125 | 125 | 125 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 2 ;5 | 2 ;5 | 2 ;5 |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 − M8 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos | Giramachos |