{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M5 − M20 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Longitud total | 370 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148350 3 | |
EAN / GTIN | 4067263461180 | |
Número del fabricante | 148350 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 3
a petición
En stock
2.384 piezas en stock
27,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
363 piezas en stock
38,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.020 piezas en stock
17,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos | Giramachos |