Giramachos, ajustable, Tipo: 1.1/2

Número de artículo: 148410 1.1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.420 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 1814
Abertura de sujeción □ 2 mm - 8 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M1 − M12
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
Longitud total 175 mm
Tipo de producto Giramachos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148410 1.1/2
EAN / GTIN 4062406208189
Número del fabricante 148410 1.1/2

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.
Para solicitación normal: carcasa de fundición a presión de cinc.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Giramachos, ajustable, Tipo: 1.1/2

Giramachos, ajustable, Tipo: 1.1/2

a petición
En stock
3.420 piezas en stock
6,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
476 piezas en stock
18,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.187 piezas en stock
13,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total 175 mm 175 mm 175 mm
Norma DIN 1814 DIN 1814 DIN 1814
Abertura de sujeción □ 2 mm - 8 mm 2 mm - 8 mm 2 mm - 8 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M1 − M12 M1 − M12 M1 − M12
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm 2,5 mm - 9,5 mm 2,5 mm - 9,5 mm
Tipo de producto Giramachos Giramachos Giramachos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra