{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 7 mm - 20 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M12 − M33 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Longitud total | 700 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148410 5 | |
EAN / GTIN | 4062406210427 | |
Número del fabricante | 148410 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giramachos, ajustable 5
a petición
En stock
136 piezas en stock
49,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
86,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 700 | 700 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 7 ;20 | 7 ;20 |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 9 ;26 | 9 ;26 |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos |