Giramachos, ajustable, Tipo: 2

Número de artículo: 148410 2
Descuento
9,93 €
Precio válido hasta 24 nov 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.478 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 1814
Abertura de sujeción □ 3 mm - 9 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M4 − M12
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 5 mm - 10 mm
Longitud total 265 mm
Tipo de producto Giramachos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148410 2
EAN / GTIN 4062406208196
Número del fabricante 148410 2

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.
Para solicitación normal: carcasa de fundición a presión de cinc.