{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 66,9 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,4 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197770950 | |
Número del fabricante | 122250 9,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca espiral MDI, Sin revestimiento, ⌀ DC h7: 9,4mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
64,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
81,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiN |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 |
Tipo | N | N |
⌀ de mango Ds | 9,4 mm | 9,4 mm |