{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 31,2 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,2 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197041470 | |
Número del fabricante | 122250 3,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, Sin revestimiento, ⌀ DC h7: 3,2mm
a petición
En stock
416 piezas en stock
13,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
16,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
176 piezas en stock
19,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tipo | N | N | N |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | 0,08 mm/rev. | 0,08 mm/rev. |