{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,4 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,1 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197041869 | |
Número del fabricante | 122250 7,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 7,1 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
40,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
51,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 109 | 109 |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 | 30 |
⌀ de mango Ds | 7,1 | 7,1 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,4 | 58,4 |