{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 28,8 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 33 mm | |
Longitud total L | 61 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197041432 | |
Número del fabricante | 122250 2,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, Sin revestimiento, ⌀ DC h7: 2,8mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
12,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
14,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
260 piezas en stock
15,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | sin |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |