{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,6 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 43 mm | |
⌀ de mango Ds | 1,6 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197041319 | |
Número del fabricante | 122250 1,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 1,6 mm
a petición
En stock
408 piezas en stock
6,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
197 piezas en stock
8,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
324 piezas en stock
10,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 43 | 43 | 43 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
⌀ de mango Ds | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |