{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 31,4 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,1 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197041463 | |
Número del fabricante | 122250 3,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 3,1 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
13,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
16,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
19,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 | 36 | 36 |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |