{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 10 | |
EAN / GTIN | 4045197042088 | |
Número del fabricante | 122250 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 10 mm
a petición
En stock
139 piezas en stock
65,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
81,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
92,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 | 87 | 87 |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72 | 72 | 72 |